Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging E50-XL-KLL-ID+21+10

  • ERIKS:14176890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,38/ stukexcl. btw

€ 125,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
E..XL-KLL
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
62.8 mm
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging