Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging E45-XL-KLL

  • ERIKS:11669757
  • Fabrikant:4012802799897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,49/ stukexcl. btw

€ 117,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
E..-KLL
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
56.5 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging