Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging E45-KLL-AH02-ID+21+10

  • ERIKS:14191441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 636,94/ stukexcl. btw

€ 770,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
E..-KLL
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
92 mm
Breedte
56.4 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging