€ 62,10/ stukexcl. btw
€ 75,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | E..-KRR |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 56.5 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 34.5 kN |
Statisch draaggetal | 19.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |