€ 68,49/ stukexcl. btw
€ 82,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | E..-KLL |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 51.3 mm |
Breedte buitenring | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 27.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |