Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging E35-KLL-NR-AH01-OSE

  • ERIKS:14177232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,12/ stukexcl. btw

€ 99,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
E..XL-KLL
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
37.7 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging