Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging E30-XL-KRR

  • ERIKS:23196188
  • Fabrikant:4012802783667
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,11/ stukexcl. btw

€ 53,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
E..-KRR
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
48.5 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
20.7 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging