Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging E20-XL-KRR

  • ERIKS:11669748
  • Fabrikant:4012802797046
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,35/ stukexcl. btw

€ 41,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
E..-KRR
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
43.7 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
12.8 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging