Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Bevestiging met perspassing SK014-205-KRR

  • ERIKS:24027610
  • Fabrikant:4054366694614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,19/ stukexcl. btw

€ 42,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SK..-KRR
Asdiameter
22.25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
25.4 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
16700 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing