Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Bevestiging met perspassing BE40-XL

  • ERIKS:11669739
  • Fabrikant:4012802802580
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,89/ stukexcl. btw

€ 88,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
BE
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
25 mm
Breedte buitenring
40 mm
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing