€ 62,99/ stukexcl. btw
€ 76,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | BE |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Breedte buitenring | 35 mm |
Dynamisch draaggetal | 25.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |