Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Bevestiging met perspassing BE30-XL

  • ERIKS:11669737
  • Fabrikant:4012802801859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,30/ stukexcl. btw

€ 65,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
BE
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
21 mm
Breedte buitenring
30 mm
Dynamisch draaggetal
20.7 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing