Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Bevestiging met perspassing BE25-XL

  • ERIKS:23195563
  • Fabrikant:4012802824315
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,46/ stukexcl. btw

€ 53,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
BE
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Breedte buitenring
17 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing