Eriks
INA

INA Spanlager Vlakke buitenring Bevestiging met perspassing BE20-XL

  • ERIKS:11669736
  • Fabrikant:4012802824278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,69/ stukexcl. btw

€ 48,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
BE
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
16 mm
Breedte buitenring
16 mm
Dynamisch draaggetal
12.8 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing