€ 131,92/ stukexcl. btw
€ 159,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 2..-KRR |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 36 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 52 kN |
Statisch draaggetal | 36 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 7.3 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |