Eriks
INA

INA Spanlager met standaard binnenring Vlakke buitenring Bevestiging met perspassing 211-XL-KRR

  • ERIKS:23524193
  • Fabrikant:4012802782271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,37/ stukexcl. btw

€ 157,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
2..-KRR
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
46 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
8 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing