€ 93,14/ stukexcl. btw
€ 112,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 2..-KRR |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 30 mm |
Breedte buitenring | 20 mm |
Dynamisch draaggetal | 35 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |