€ 92,14/ stukexcl. btw
€ 111,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 2..-KRR |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 30 mm |
Breedte buitenring | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 20.4 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9.6 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |