Eriks
INA

INA Spanlager met standaard binnenring Vlakke buitenring Bevestiging met perspassing 208-XL-KRR

  • ERIKS:11831792
  • Fabrikant:4012802782646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,60/ stukexcl. btw

€ 89,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
2..-KRR
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
27 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
10.3 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing