Eriks
INA

INA Spanlager met standaard binnenring Vlakke buitenring Bevestiging met perspassing 207-XL-KRR-AH03

  • ERIKS:24210848
  • Fabrikant:4012802782783
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,46/ stukexcl. btw

€ 53,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
2..-KRR
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
25 mm
Breedte buitenring
17 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
11.7 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing