€ 32,24/ stukexcl. btw
€ 39,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 2..-KRR |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 24 mm |
Breedte buitenring | 16 mm |
Dynamisch draaggetal | 20.7 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 13.8 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |