€ 23,99/ stukexcl. btw
€ 29,03incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 2..-KRR |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 17.7 mm |
Breedte buitenring | 14 mm |
Dynamisch draaggetal | 12.8 kN |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 18.8 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |