Eriks
INA

INA Spanlager met standaard binnenring Vlakke buitenring Bevestiging met perspassing 203-XL-KRR-AH05

  • ERIKS:11669719
  • Fabrikant:4012802783445
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,81/ stukexcl. btw

€ 26,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
2..-KRR
Asdiameter
13 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
18.3 mm
Breedte buitenring
12 mm
Dynamisch draaggetal
9.8 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
22.3 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing