€ 21,81/ stukexcl. btw
€ 26,39incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 2..-KRR |
Asdiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 18.3 mm |
Breedte buitenring | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 9.8 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 22.3 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |