Eriks
INA

INA Spanlager met standaard binnenring Vlakke buitenring Bevestiging met perspassing 203-KRR-AH14

  • ERIKS:14191335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,07/ stukexcl. btw

€ 106,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
2..-KRR
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
17 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing