Eriks
INA

INA Spanlager met standaard binnenring Vlakke buitenring Bevestiging met perspassing 202-XL-KRR

  • ERIKS:11669718
  • Fabrikant:4012802783582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,18/ stukexcl. btw

€ 24,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
2..-KRR
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
14.4 mm
Breedte buitenring
11 mm
Dynamisch draaggetal
8.1 kN
Statisch draaggetal
3.7 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
25.5 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing