€ 232,49/ stukexcl. btw
€ 281,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | G..-NPP-B |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 62 kN |
Statisch draaggetal | 38 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |