€ 119,41/ stukexcl. btw
€ 144,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | G..-NPP-B |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 53 kN |
Statisch draaggetal | 27.5 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |