Eriks
INA

INA Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing G209-NPP-B

  • ERIKS:14176997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,23/ stukexcl. btw

€ 87,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
G..-NPP-B
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing