Eriks
INA

INA Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing G207-XL-NPP-B

  • ERIKS:14191463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,38/ stukexcl. btw

€ 86,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
G..-NPP-B
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Dynamisch draaggetal
27.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing