Eriks
INA

INA Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 210-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669731
  • Fabrikant:4012802803792
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,23/ stukexcl. btw

€ 70,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
2..-NPP-B
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Dynamisch draaggetal
3.75 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing