Eriks
INA

INA Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 208-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669728
  • Fabrikant:4012802782684
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,66/ stukexcl. btw

€ 44,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
2..-NPP-B
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
10.3 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing