Eriks
INA

INA Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 203-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669720
  • Fabrikant:4012802783544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,83/ stukexcl. btw

€ 22,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
2..-NPP-B
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Dynamisch draaggetal
9.8 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
22.3 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing