Eriks
INA

INA Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 201-XL-NPP-B

  • ERIKS:11831783
  • Fabrikant:4012802807363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,05/ stukexcl. btw

€ 32,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
2..-NPP-B
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Dynamisch draaggetal
6.8 kN
Statisch draaggetal
3.05 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
28.5 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing