Eriks
INA

INA Spanlager met rubberen dempingsring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RCSMB25/65-XL-FA106

  • ERIKS:23195626
  • Fabrikant:4012802801408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,87/ stukexcl. btw

€ 60,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCSM
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
65.1 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
25.4 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging