€ 41,37/ stukexcl. btw
€ 50,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCSM |
Asdiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 65.1 mm |
Breedte | 28.6 mm |
Breedte buitenring | 25.4 mm |
Dynamisch draaggetal | 9.8 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |