Eriks
INA

INA Spanlager met rubberen dempingsring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging RCRB25/57-XL-FA106

  • ERIKS:11669884
  • Fabrikant:4012802790078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,41/ stukexcl. btw

€ 56,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCR
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
57.3 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
19.8 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging