€ 37,58/ stukexcl. btw
€ 45,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCR |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 46 mm |
Breedte | 24.6 mm |
Breedte buitenring | 18.3 mm |
Dynamisch draaggetal | 9.4 kN |
Statisch draaggetal | 5 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |