€ 73,60/ stukexcl. btw
€ 89,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CRB |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 112.3 mm |
Breedte | 44.4 mm |
Breedte buitenring | 30 mm |
Dynamisch draaggetal | 25.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |