€ 53,17/ stukexcl. btw
€ 64,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CRB |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 83.6 mm |
Breedte | 40.7 mm |
Breedte buitenring | 28 mm |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |