€ 47,20/ stukexcl. btw
€ 57,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CRB |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 71.5 mm |
Breedte | 36 mm |
Breedte buitenring | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 14 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |