€ 46,71/ stukexcl. btw
€ 56,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | CRB |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 83.6 mm |
Breedte | 36.2 mm |
Breedte buitenring | 25.4 mm |
Dynamisch draaggetal | 12.8 kN |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |