Eriks
INA

INA Spanlager met rubberen dempingsring Vlakke buitenring Excentrische klemring bevestiging CRB20/76-XL

  • ERIKS:11669740
  • Fabrikant:4012802789270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,92/ stukexcl. btw

€ 47,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
CRB
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
77.5 mm
Breedte
36 mm
Breedte buitenring
25.4 mm
Dynamisch draaggetal
12.8 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging