€ 95,53/ stukexcl. btw
€ 115,59incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RABR |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 100.2 mm |
Breedte | 47.7 mm |
Breedte buitenring | 30 mm |
Dynamisch draaggetal | 37.5 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.92 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |