€ 74,59/ stukexcl. btw
€ 90,25incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RABR |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 85.2 mm |
Breedte | 46.3 mm |
Breedte buitenring | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 34.5 kN |
Statisch draaggetal | 19.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.73 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |