€ 56,32/ stukexcl. btw
€ 68,15incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RABR |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72.2 mm |
Breedte | 38.2 mm |
Breedte buitenring | 23 mm |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.38 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |