Eriks
INA

INA Spanlager met rubberen dempingsring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging RABRB25/62-XL-FA106

  • ERIKS:11669866
  • Fabrikant:4012802789218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,49/ stukexcl. btw

€ 56,25incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RABR
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
62.4 mm
Breedte
33.9 mm
Breedte buitenring
20.8 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Gewicht
0.24 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging