Eriks
INA

INA Spanlager met rubberen dempingsring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging RABRB15/47-XL-FA106

  • ERIKS:11835440
  • Fabrikant:4012802818093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,80/ stukexcl. btw

€ 44,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RABR
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
47.3 mm
Breedte
31.1 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
9.8 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Met afdichting
Ja
Gewicht
0.15 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging