€ 36,59/ stukexcl. btw
€ 44,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RABR |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 47.3 mm |
Breedte | 30.9 mm |
Breedte buitenring | 17.6 mm |
Dynamisch draaggetal | 9.8 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.15 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |