€ 55,77/ stukexcl. btw
€ 67,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RABR |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62.2 mm |
Breedte | 30.4 mm |
Breedte buitenring | 20.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 14.1 kN |
Statisch draaggetal | 8.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.3 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |